AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMCW60 Chiave combinta

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMCW60 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 6 mm

  • Apertura poligonale - 6 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza forchetta - 16 mm

  • Larghezza poligonale - 10 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692808925

Codice prodotto

CEMCW60

Cod. produttore

CW60

Produttore

CEM

Apertura forchetta:

6 mm

Apertura poligonale:

6 mm

Lunghezza:

110 mm

Larghezza forchetta:

16 mm

Larghezza poligonale:

10 mm

Altezza poligonale:

5 mm

Altezza forchetta:

4 mm

Numero di angoli:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.