CEMBRE S.P.A. - CEMDSC12-190L BUSSOLE 1/2 AD ESECUZIONE ALLUNGATA CON 6 PUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice 
- Apertura di chiave - 19 mm 
- Lunghezza - 77 mm 
- Isolamento 1000 V - no 
- Per avvitatore a percussione - no 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8016692809151
Codice prodotto
CEMDSC12-190L
Cod. produttore
DSC12-190L
Produttore
CEM
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Apertura di chiave:
19 mm
Lunghezza:
77 mm
Isolamento 1000 V:
no
Per avvitatore a percussione:
no
BUSSOLE 1/2 AD ESECUZIONE ALLUNGATA CON 6 PUNTI DSC


