CEMBRE S.P.A. - CEMG120X2.5N FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 120mm LARGHEZZA 2,5mm, NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 120 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016692571478
Codice prodotto
CEMG120X2.5N
Cod. produttore
G120X2.5N
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
120 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì