CEMBRE S.P.A. - CEMGH8 Fascette per una gestione ordinata e sicura dei cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 40.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 15 mm
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
8016692571331
Codice prodotto
CEMGH8
Cod. produttore
GH8
Produttore
CEM
Larghezza:
20 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
40.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
15 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C