CEMBRE S.P.A. - CEMGN-P14 CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=14mm SEZIONE 4-6 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Puntale tondo
Sezione nominale - 4...6 mm²
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Isolamento - Nessuno
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037455
Codice prodotto
CEMGN-P14
Cod. produttore
GN-P14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
Puntale tondo
Sezione nominale:
4...6 mm²
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Sezione AWG da / a:
10...12
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato