AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMHN1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 0,25 A 10 MMQ

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMHN1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 0,25 A 10 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Sezione - 0.25...10 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

  • Lunghezza - 234.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016351

Codice prodotto

CEMHN1

Cod. produttore

HN1

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Sezione:

0.25...10 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

234.5 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.