AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMHP1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE,SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 0,2 A 2,5 MMQ

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMHP1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE,SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 0,2 A 2,5 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura ovale

  • Sezione - 0.2...2.5 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692092010

Codice prodotto

CEMHP1

Cod. produttore

HP1

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura ovale

Sezione:

0.2...2.5 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

24...13

Lunghezza:

235 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Marchio CEMBRE modello PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0 2-2 5MMQ.. Crimpatrice