CEMBRE S.P.A. - CEMKE1510ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
500 PZ
EAN
8016692035178
Codice prodotto
CEMKE1510ST
Cod. produttore
KE1510ST
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame