AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

CEMBRE S.P.A. - CEMKE25012ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.25MMQ L=12MM

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMKE25012ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.25MMQ L=12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692035277

Codice prodotto

CEMKE25012ST

Cod. produttore

KE25012ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.