AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMKE610ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMKE610ST TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692035222

Codice prodotto

CEMKE610ST

Cod. produttore

KE610ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

6 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.