CEMBRE S.P.A. - CEMKIT-B500-1 KIT COMPOSTO DA UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE B500 + SELEZIONE DI MATRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 6...300 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692777559
Codice prodotto
CEMKIT-B500-1
Cod. produttore
KIT-B500-1
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
6...300 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
8...600
Lunghezza:
300 mm
Numero di inserti in dotazione:
8
Con ritorno automatico:
sì