CEMBRE S.P.A. - CEML19-M GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 70-95mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 95...95 mm²
Tipo di connessione - Connettore di testa
Isolamento - Nessuno
Materiale - Rame
Superficie - Stagnato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692037646
Codice prodotto
CEML19-M
Cod. produttore
L19-M
Produttore
CEM
Sezione nominale:
95...95 mm²
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
Nessuno
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Numero di derivazioni:
1
Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.