CEMBRE S.P.A. - CEMLVL150 Livella

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Numero di bolle - 2
Larghezza - 22 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8016692766003
Codice prodotto
CEMLVL150
Cod. produttore
LVL150
Produttore
CEM
Lunghezza:
150 mm
Numero di bolle:
2
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Livella, costruita in robusto profilato di alluminio, con precisione da 0,5 a 1 mm. Dotata di fiale antiurto, e tappi di protezione ad elevato assorbimento.