CEMBRE S.P.A. - CEMPKD112 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1mmq P=12mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692083964
Codice prodotto
CEMPKD112
Cod. produttore
PKD112
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame