CEMBRE S.P.A. - CEMPKD25022 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 25mmq P=22mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692084183
Codice prodotto
CEMPKD25022
Cod. produttore
PKD25022
Produttore
CEM
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
22 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


