CEMBRE S.P.A. - CEMPKE1018 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, MARRONE, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 10mmq P=18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692787237
Codice prodotto
CEMPKE1018
Cod. produttore
PKE1018
Produttore
CEM
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


