CEMBRE S.P.A. - CEMPKT1508 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1,5mmq P=8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692036465
Codice prodotto
CEMPKT1508
Cod. produttore
PKT1508
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame