CEMBRE S.P.A. - CEMPKT7508 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x0,75mmq P=8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692036427
Codice prodotto
CEMPKT7508
Cod. produttore
PKT7508
Produttore
CEM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame