CEMBRE S.P.A. - CEMPM70-35A GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²
Materiale - Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 35 mm²
Connessione con terminale in rame - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692558097
Codice prodotto
CEMPM70-35A
Cod. produttore
PM70-35A
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
70...70 mm²
Materiale:
Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):
35 mm²
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
0,6/1 kV