CEMBRE S.P.A. - CEMPNB-3N1 PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CAPICORDA NON ISOLATI, DA 0,25 A 10 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura a F / W
Sezione - 0.25...10 mm²
Modello / Funzionamento - Pneumatico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692553917
Codice prodotto
CEMPNB-3N1
Cod. produttore
PNB-3N1
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura a F / W
Sezione:
0.25...10 mm²
Modello / Funzionamento:
Pneumatico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
22...8
Lunghezza:
370 mm
Con ritorno automatico:
sì