CEMBRE S.P.A. - CEMRD16.2SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 16,2mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 16
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633527
Codice prodotto
CEMRD16.2SS
Cod. produttore
RD16.2SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 16
Diametro del foro:
16.2 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no