CEMBRE S.P.A. - CEMRD32.5SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE E FORACANALI, PER FORO TONDO DIAMETRO 32,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 32
Diametro del foro - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633367
Codice prodotto
CEMRD32.5SS
Cod. produttore
RD32.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 32
Diametro del foro:
32.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no