CEMBRE S.P.A. - CEMRD43.2SS KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 43,2mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 43.2 mm
Funzionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692634661
Codice prodotto
CEMRD43.2SS
Cod. produttore
RD43.2SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
43.2 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no