CEMBRE S.P.A. - CEMRH50 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 6...300 mm²
Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692085197
Codice prodotto
CEMRH50
Cod. produttore
RH50
Produttore
CEM
Adatto per:
Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
6...300 mm²
Modello / Funzionamento:
Testa di compressione idraulica
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
12...600
Lunghezza:
196 mm
Con ritorno automatico:
no