CEMBRE S.P.A. - CEMRS1520.M32 ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 15...20 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 32.5 mm
Per pareti di spessore - 1...4 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8016692437057
Codice prodotto
CEMRS1520.M32
Cod. produttore
RS1520.M32
Produttore
CEM
Per cavi di diametro:
15...20 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
32.5 mm
Per pareti di spessore:
1...4 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Gomma
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
sì
Resistente al fuoco:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
Altri
A tenuta di gas:
no