CEMBRE S.P.A. - CEMRT13 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO Ø 13,0 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Altri
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 13 mm
Profondità del foro - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692637259
Codice prodotto
CEMRT13
Cod. produttore
RT13
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Altri
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
13 mm
Profondità del foro:
10 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 13 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera