CEMBRE S.P.A. - CEMSC5X FORBICI PROFESSIONALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Forbici per elettricisti
Lama - Liscio
Con tacca spelacavi - no
Lunghezza - 162 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692819433
Codice prodotto
CEMSC5X
Cod. produttore
SC5X
Produttore
CEM
Modello:
Forbici per elettricisti
Lama:
Liscio
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza:
162 mm
Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio speciale particolarmente resistente e duratura. Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente: struttura in poliammide caricato con fibra di vetro e inserti in gomma morbida. Il perno antiallentamento e il profilo smussato permettono il perfetto e costante allineamento delle lame. L'elevata durezza delle lame (58 HRC) e la microdentatura antiscivolo, realizzata su una delle lame, permettono di eseguire tagli precisi anche su materiali più difficili. Una apposita sagoma a gola tagliente realizzata su entrambe le lame garantisce il tagli di conduttori flessibili fino a 50mm². Fornita completa di custodia con aggancio girevole.