AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMSDC2PH-SL-KV Giravite

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMSDC2PH-SL-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 2

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692804033

Codice prodotto

CEMSDC2PH-SL-KV

Cod. produttore

SDC2PH-SL-KV

Produttore

CEM

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

2

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Lunghezza complessiva:

215 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

no

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, lama combinata PH2 SL