AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMSDC6.5X150-KV Giravite

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMSDC6.5X150-KV Giravite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692770857

Codice prodotto

CEMSDC6.5X150-KV

Cod. produttore

SDC6.5X150-KV

Produttore

CEM

Larghezza della lama:

6.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.2 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Tipo di codolo:

Tondo

Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 6,5