CEMBRE S.P.A. - CEMTBS127X10RE GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 10m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Rosso
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616384
Codice prodotto
CEMTBS127X10RE
Cod. produttore
TBS127X10RE
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Rosso
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C