CEMBRE S.P.A. - CEMTR160-KV TRONCHESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 160 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Larghezza della testa - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692771151
Codice prodotto
CEMTR160-KV
Cod. produttore
TR160-KV
Produttore
CEM
Forma:
Standard
Lunghezza:
160 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Larghezza della testa:
19 mm
Tronchese. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.