CEMBRE S.P.A. - CEMTSS127BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 1.22 m
Confezione
15 PZ
EAN
8016692644998
Codice prodotto
CEMTSS127BK
Cod. produttore
TSS127BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C