AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMTSS254GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., GRIGIO

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMTSS254GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 1.22 m

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016692637839

Codice prodotto

CEMTSS254GY

Cod. produttore

TSS254GY

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Grigio

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.