AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMWPC250-KV SERRATUBI

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMWPC250-KV SERRATUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Isolato -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016692766263

Codice prodotto

CEMWPC250-KV

Cod. produttore

WPC250-KV

Produttore

CEM

Lunghezza:

250 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolato:

Pinza serratubi. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.