CEMBRE S.P.A. - CEMZ16-3D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 16mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692067438
Codice prodotto
CEMZ16-3D
Cod. produttore
Z16-3D
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
50 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
52 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0