CEMBRE S.P.A. - CEMZ25-1 MORSETTO AD UNA VIA, A SERRAGGIO INDIRETTO, SEZIONE NOMINALE 25mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8016692069470
Codice prodotto
CEMZ25-1
Cod. produttore
Z25-1
Produttore
CEM
Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm2. IP20. Sezione nominale : 25 mm2. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore