AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMZ50-10D MORSETTIERA UNIPOLARE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMZ50-10D MORSETTIERA UNIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...50 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016692103457

Codice prodotto

CEMZ50-10D

Cod. produttore

Z50-10D

Produttore

CEM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...50 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

0 V

Numero di morsetti per polo:

10

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...50 mm²

Trasparente:

Profondità:

77.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

55 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico (Norma CEI 64-8/710), nell'impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali bagno/doccia (Norma CEI 64-8/3a ed. 1992).