CEMBRE S.P.A. - CEMZ6-3D MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Temperatura di esercizio - 85...85 °C
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692049007
Codice prodotto
CEMZ6-3D
Cod. produttore
Z6-3D
Produttore
CEM
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Trasparente:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0