AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMZP2 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI 6,6 DA 0,25 A 6 MMQ

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMZP2 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI 6,6 DA 0,25 A 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Altri

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692021164

Codice prodotto

CEMZP2

Cod. produttore

ZP2

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Altri

Sezione:

0.25...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

23...10

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

no

Con ritorno automatico:

no

per capicorda e giunti preisolati in PVC,PC e PA6.6 da0.25 a 6mm²