CEMBRE S.P.A. - CEMZS-B16 MORSETTIERE IN STEATITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8016692120836
Codice prodotto
CEMZS-B16
Cod. produttore
ZS-B16
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...10 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
31 mm
Larghezza:
27 mm