CENTURY ITALIA S.R.L - CUYAC2BL-182430 STRISCIA LED ACCENTO BOBINA 1 M.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 1.8 W
Confezione
10 PZ
EAN
9090171001815
Codice prodotto
CUYAC2BL-182430
Cod. produttore
AC2BL-182430
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
1.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.9 mm
Con terminale:
sì