AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYARB-182740 LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYARB-182740 LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1710...1710 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 136 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9021518274029

Codice prodotto

CUYARB-182740

Cod. produttore

ARB-182740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1710...1710 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

136 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

85...85 mA

LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO - 18W - E27 - 4000K - 1710Lm - IP20 - Color Box