AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFVT8-096065 TUBO LED FULL VISION 600 MM

copiacopia
CENTURY ITALIA S.R.L - CUYFVT8-096065 TUBO LED FULL VISION 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9023096065143

Codice prodotto

CUYFVT8-096065

Cod. produttore

FVT8-096065

Produttore

CUY

Base:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

25 mm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

40...40 mA

TUBO LED FULL VISION 600 mm - 9W - G13 - 6500K - 900Lm - IP20 - Box