COMELIT GROUP S.P.A. - COE3110/2 SCATOLA DA INCASSO 2 MODULO PER PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 207 mm
Larghezza - 118 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 45 mm
Metodo di montaggio - Orizzontale / Verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903005899
Codice prodotto
COE3110/2
Cod. produttore
3110/2
Produttore
COE
Altezza:
207 mm
Larghezza:
118 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
45 mm
Metodo di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per pulsantiere Powercom, Ikall e Ikall Metal a 2 moduli, dimensioni (L x H x P): 118x207x45 mm.