COMELIT GROUP S.P.A. - COE31142 CORNICE FILO MURO 2 MODULI SERIE IKALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Materiale - Alluminio
Larghezza - 149 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903218121
Codice prodotto
COE31142
Cod. produttore
31142
Produttore
COE
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
149 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
239 mm
Profondità:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 239 x 3mm.