COMELIT GROUP S.P.A. - COE3460/6 SCATOLA DA INCASSO PULSANTIERE TOUCH-SEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 323 mm
Larghezza - 164 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 56 mm
Metodo di montaggio - Orizzontale / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903289244
Codice prodotto
COE3460/6
Cod. produttore
3460/6
Produttore
COE
Altezza:
323 mm
Larghezza:
164 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
56 mm
Metodo di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso in acciaio per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm