AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE4888 MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA SIMPLEB

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE4888 MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA SIMPLEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 28 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 700 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903181142

Codice prodotto

COE4888

Cod. produttore

4888

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

28 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

700 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

67 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Il miscelatore è contenuto in scatola 8 moduli DIN. Alimentato da rete 230Vca prevede uscita dedicata per alimentazione scambio art. 1224C. Riceve in ingresso un segnale tipo Simplebus 1 e vi sovrappone l’alimentazione monitor per il montante. Sono collegabili fino a 100 apparecchi tra citofoni e monitor distribuibili su 4 uscite. Dotato di led che segnala eventuali cortocircuiti sulle linee. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 140X140x67 mm (8 moduli DIN).