COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHPTZ110A TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 10X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 4.7...47 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903375060
Codice prodotto
COEAHPTZ110A
Cod. produttore
AHPTZ110A
Produttore
COE
Modello:
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
4.7...47 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
80 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
6.43...60.9 °
Angolo di visione verticale:
4.1...40.1 °
Potenza assorbita:
30 W
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
149 mm
Altezza:
291 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Analogico