COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR15SAW COPPIA DI BARRIERE IR 4 RAGGI DOPPI, ALT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 0 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288889
Codice prodotto
COEBEAMIR15SAW
Cod. produttore
BEAMIR15SAW
Produttore
COE
Area di copertura:
0 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
150 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
25 mm
Larghezza:
22 mm
Profondità:
1500 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


