AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEHPCI690B SERVER PC

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEHPCI690B SERVER PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 0

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Numero di porte LAN - 10

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903239614

Codice prodotto

COEHPCI690B

Cod. produttore

HPCI690B

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

0

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Numero di porte LAN:

10

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Con DVD:

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

12 W

Max velocità di trasferimento:

3.4 Mbit/s

Tipo di processore:

Intel Core i7

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Sistema operativo:

Windows

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

315 mm

Altezza:

555 mm

Profondità:

600 mm

Tipo di dispositivo:

Tower

Server PC, stand-alone, sistema operativo Microsoft Windows, processore Intel Core i7 da 3.4 GHz, scheda video AMD Radeon HD6570 Graphics, Hard Disk da 1 TB, Ram da 32 GB, 2 schede Ethernet 10/100/1000, 10 porte USB 2.0, 2 porte PS/2, porta RS232, uscitaVGA, masterizzatore DVD.